Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421654
Rubix:781100439038
fabricante:40421654


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Altura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : NI300 130 150 12 40421654
El Nutring NI 300 posee un perfil asimétrico, un labio interior retraído, un borde adicional de estanqueidad y soporte, así como un asiento de sujeción en el diámetro exterior. El sello de vástago de simple efecto es adecuado, por ejemplo, para alojamientos de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,67 € Sin IVA
/ unidad
142,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días