Referencias
Dichtomatik:67190266
Rubix:799072614000
fabricante:67190266

Detalles de producto : N21 40,0 50,0 7,0 NB9055
Anillo de ranura simétrica
Anillo de ranura
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | anillo de ranura simétrico (n 21), apto para carga de presión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,67 € Sin IVA
/ unidad
5,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
