Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:AU DIP 9,50 15,00 5,00 20991
Rubix:752300019038
fabricante:434735


Resumen técnico
| Diámetro interior | 9.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 15 mm |
| Altura | 3.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : AUDIP 9,5 15 3,9 (434735
ANILLO DE AMORTIGUACIÓN AU DIP 94 AU 925
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,311 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 9.5 mm |
| Diámetro exterior | 15 mm |
| Altura | 3.9 mm |
| Material | 85 a 20991 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,69 € Sin IVA
/ unidad
22,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días