Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:10222
Rubix:798388008000
fabricante:10222


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Altura | 9.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : H OF 40 65 9,5 88NBR 40421060
Asimétrico sin muelle de tracción
Cualidades
Amplio campo de aplicación
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Altura | 9.5 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h of |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,16 € Sin IVA
/ unidad
63,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días