Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422233
Rubix:781101012038
fabricante:40422233


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Altura | 8.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 30 38 8,2 9 40422233
El Nutring T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento de adherencia en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y resulta adecuado como sello secundario dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Altura | 8.2 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,14 € Sin IVA
/ unidad
20,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días