Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421189
Rubix:781310211038
fabricante:40421189


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Altura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : AUN100 100 120 12 94AU 40421189
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
AUN100 100 120 12 94AU 40421189
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | au n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,02 € Sin IVA
/ unidad
98,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días