Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:N 140 X 170 X 15 X 15 90 NBR 109
Rubix:781330140038
fabricante:17112


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Altura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : N1 N140-2 140 170 15 (17112)
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 N140-2 140 170 15 (17112)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,18 € Sin IVA
/ unidad
128,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días