Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421043
Rubix:798387998000
fabricante:H OF 25 X 45 X 12 88 NBR 101

Documentos
Detalles de producto : H OF 25 45 12 88NBR 40421043
Asimétrico sin resorte de tracción
Cualidades
Amplio campo de aplicación
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h of |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,67 € Sin IVA
/ unidad
56,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
