Referencias
Dichtomatik:67068139
Rubix:799072583000
fabricante:67068139


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Altura | 15.5 mm |
Detalles de producto : SNI39 50,0 65,0 16,5 PU9534
El anillo ranurado SNI39 es un sello de vástago de simple efecto con una construcción asimétrica. Un segundo labio de sellado refuerza la función de sellado del anillo ranurado SNI39. Gracias a la sinergia entre geometría y material, estos perfiles son excelentes para cargas extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Altura | 15.5 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo ranurado asimétrico con labio de estanqueidad principal hacia el interior (ni 39), segundo labio de estanqueidad (zl), apto para carga de presión por un solo lado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,96 € Sin IVA
/ unidad
7,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días