Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:422373
Rubix:781100051038
fabricante:422373


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28.2 mm |
| Altura | 4.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : FOI 22,00 PTFE-GF 422373
Anillo de ranura FOI PTFE F56110
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,62 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 22 mm |
| Diámetro exterior | 28.2 mm |
| Altura | 4.3 mm |
| Material | ptfe f56110 |
| Ejecución | forseal foi |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,19 € Sin IVA
/ unidad
130,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días