Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24219146
Rubix:799073702000
fabricante:24219146


Resumen técnico
| Diámetro interior | 900 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 950 mm |
| Altura | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 900,0 950,0 100,0 B4B210
El conjunto de sellos multiparte para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de manguitos tipo tejado se configuran en tres variantes diferentes y son adecuados para aplicaciones de uso intensivo, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 900 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 950 mm |
| Altura | 100 mm |
| Material | bi-nbr b4b210 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7843,81 € Sin IVA
/ unidad
9491,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días