Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:429363
Rubix:781100338038
fabricante:429363

Documentos
Detalles de producto : NI300 30 38 6 (429363)
El Nutring NI 300 posee un perfil asimétrico, un labio interior retraído, una arista adicional de sellado y apoyo, así como un asiento adherente en el diámetro exterior. El sello de vástago de simple efecto es, por ejemplo, adecuado para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Nutring Mat. 94 AU 925
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,65 € Sin IVA
/ unidad
46,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
