Referencias
Dichtomatik:67169552
Rubix:799072596000
fabricante:67169552


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Altura | 7.2 mm |
Detalles de producto : SNI30 120,0 130,0 8,0 PU9534
Anillo de ranura asimétrico 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática y dinámica. Amplio rango de uso.
Aplicaciones
Particularmente adecuado para cargas extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Altura | 7.2 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo de ranura asimétrico con labio de sellado principal en el interior (ni 30), apto para carga de presión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,93 € Sin IVA
/ unidad
21,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días