Referencias
Dichtomatik:67016086
Rubix:799072917000
fabricante:67016086

Detalles de producto : SNI30 55,0 63,0 13,0 PU9534
Anillo de ranura asimétrico 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática y dinámica. Amplio rango de uso.
Aplicaciones
Particularmente adecuado para cargas extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo de ranura asimétrico con labio de sellado principal interior (ni 30), adecuado para carga de presión unidireccional |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,18 € Sin IVA
/ unidad
7,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días