Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421074
Rubix:798388015000
fabricante:40421074


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Altura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : H MF 100 130 13 88NBR 40421074
El manguito tipo sombrero H con muelle es una junta labial cargada por muelle con brida de sujeción para la fijación en el espacio de montaje. La junta de vástago de simple efecto es adecuada para aplicaciones menos exigentes y para repuestos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Altura | 13 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h mf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,52 € Sin IVA
/ unidad
176,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días