Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422193
Rubix:798390513000
fabricante:40422193

Documentos
Detalles de producto : T20 50 60 10 V142 95AU 40422193
El Nutring T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento adherente en el diámetro exterior. Es apropiado, entre otros, para espacios de montaje normalizados según ISO 5597 y resulta idóneo como junta secundaria dentro de un sistema de estanqueidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,71 € Sin IVA
/ unidad
28,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
