Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24220050
Rubix:781100086038
fabricante:ES 40 X 55 X 25 X 0 BI-NBR B3B246

Documentos
Detalles de producto : ES 40 55 25 (24220050)
El juego de estanqueidad multipartes para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres mangas y un anillo de apoyo. Los juegos de manguitos tipo cúpula se ensamblan en tres ejecuciones diferentes y son adecuados para aplicaciones de servicio robusto, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Altura | 25 mm |
| Material | bi-nbr b3b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,31 € Sin IVA
/ unidad
415,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
