Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421409
Rubix:798388139000
fabricante:40421409



Documentos
Detalles de producto : N 22 38 8 90NBR 40421409
Symmetrically flat-punched sealing edge
N 22 38 8 90NBR 40421409
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,88 € Sin IVA
/ unidad
34,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
