Referencias
SKF:OH 3952 H
Rubix:798792338000
EAN:7316571641058


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Anchura | 116 mm |
| Diámetro exterior | 310 mm |
Detalles de producto : OH 3952 H
Bearing accessories Tapered sleeve
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 240 mm |
| Anchura | 116 mm |
| Diámetro exterior | 310 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1655,76 € Sin IVA
/ unidad
2003,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días