H 3136 L

Manguito de fijación cónico Serie H

Ver información técnica

Referencias

SKF:H 3136 L
Rubix:798792122000
fabricante:161061
EAN:7316571800004
SKF ADAPTER SLEEVE H 3136 L

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Anchura131 mm
Diámetro exterior222 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 3136 L


Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados

Cualidades

- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)131x222x222 mm
Peso neto7150 g
Diámetro interior160 mm
Anchura131 mm
Diámetro exterior222 mm
1001,30 € Sin IVA
/ unidad
1211,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días