Referencias

PTN:H315
Rubix:798733417000
fabricante:857530
EAN:3660338127830
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Rosca machom75×2
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 315


El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Rosca machom75×2
Anchura55 mm
Diámetro exterior98 mm
Serieh300
Materialacero
Peso0.78 kg
61,94 € Sin IVA
/ unidad
74,95 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h