Referencias
SNR:H316
Rubix:799226205000
EAN:3413520033897

Documentos
Detalles de producto : H316
Casquillo cónico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x120x61 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1039 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Rosca macho | m80x2 |
| Anchura | 59 mm |
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Serie | h300 |
| Peso | 1.039 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,78 € Sin IVA
/ unidad
65,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días