Referencias

AKN from MECALINE:H215-AKN
Rubix:799014201000
fabricante:890616
EAN:3660338432972
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Rosca machom 75x2
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 215


Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Rosca machom 75x2
Anchura43 mm
Diámetro exterior98 mm
Serieh2
Materialacero
Peso0.707 kg
45,34 € Sin IVA
/ unidad
54,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días