Referencias
SKF:OH 3264 H
Rubix:798642243000
EAN:7316570195859





Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Anchura | 258 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
Detalles de producto : MANGUITO OH 3264 H
Bearing accessories Tapered sleeve
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 300 mm |
| Anchura | 258 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5781,59 € Sin IVA
/ unidad
6995,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días