OH 3156 H

Manguitos de fijación

Ver información técnica

Referencias

SKF:OH 3156 H
Rubix:798607242000
fabricante:17118
EAN:7316570381849
SKF ADAPTER SLEEVE OH 3156 H

Resumen técnico

Diámetro interior260 mm
Rosca machotr280x4
Anchura195 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : OH 3156 H


Bearing accessories Tapered sleeve
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Estos manguitos permiten el uso del método de inyección de aceite para montar y desmontar rodamientos, y están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación y un dispositivo de fijación. Son fáciles de instalar y no requieren ninguna ubicación adicional en el eje.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)195x362x362 mm
Peso neto23450 g
Diámetro interior260 mm
Rosca machotr280x4
Anchura195 mm
Diámetro exterior362 mm
1793,02 € Sin IVA
/ unidad
2169,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días