Referencias
SKF:OH 3064 H
Rubix:798792007000
fabricante:17096
EAN:7316570385380

Detalles de producto : OH 3064 H
Bearing accessories Tapered sleeve
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Estos manguitos permiten el uso del método de inyección de aceite para montar y desmontar rodamientos, y están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación y un dispositivo de fijación. Son fáciles de instalar y no requieren ninguna ubicación adicional en el eje.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 171x380x380 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22380 g |
| Diámetro interior | 300 mm |
| Rosca macho | tr320x5 |
| Anchura | 171 mm |
| Diámetro exterior | 380 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6382,28 € Sin IVA
/ unidad
7722,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días