Referencias
PTN:H322
Rubix:798733408000
fabricante:857536
EAN:3660338127892




Documentos
Detalles de producto : H 322
El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m110×2 |
| Anchura | 77 mm |
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Serie | h300 |
| Material | acero |
| Peso | 2.05 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,45 € Sin IVA
/ unidad
209,87 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h