Referencias
FAG:H312
Rubix:798031625000
fabricante:0167311070000
EAN:4012801217026

Detalles de producto : H312
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 47x62,8x62,8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 410 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Rosca macho | m60x2 |
| Anchura | 47 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Serie | h |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,70 € Sin IVA
/ unidad
43,20 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h