Referencias
Timken:H315
Rubix:798399246000
EAN:0087796207363



Detalles de producto : H315
Timken ofrece una amplia gama de piezas auxiliares para su uso en el montaje de productos de rodamientos. Tuercas de bloqueo, arandelas de bloqueo y espaciadores pueden utilizarse para ayudar a asegurar el apoyo y el ajuste adecuados de los rodamientos en la aplicación.
Cualidades
Montaje seguro y eficaz de rodamientos de asiento cónico; Incluye casquillo de montaje, tuerca de bloqueo y arandela de bloqueo o placa de bloqueo; Pueden estar disponibles otras dimensiones, consulte a su representante de ventas de Timken.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 124x124x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 830 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 124x124x62 mm |
| Peso con embalaje | 830 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Rosca macho | m75x2 |
| Anchura | 55 mm |
| Diámetro exterior | 98 mm |
| Serie | h |
| Peso | 1.83 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,00 € Sin IVA
/ unidad
84,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días