HE 308

Manguitos de fijación

Ver información técnica

Referencias

SKF:HE 308
Rubix:798791165000
fabricante:8394
EAN:7316577109224
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior31.75 mm
Rosca machom 40x1,5
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HE 308


Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46x62x62 mm
Peso neto225 g
Diámetro interior31.75 mm
Rosca machom 40x1,5
Anchura36 mm
Diámetro exterior62 mm
71,47 € Sin IVA
/ unidad
86,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días