Referencias
SKF:H 3134 L
Rubix:798791611000
fabricante:121639
EAN:7316571458977




Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Anchura | 122 mm |
| Diámetro exterior | 211 mm |
Detalles de producto : H 3134 L
Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Cualidades
- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 122x211x211 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7070 g |
| Diámetro interior | 150 mm |
| Anchura | 122 mm |
| Diámetro exterior | 211 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
763,47 € Sin IVA
/ unidad
923,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días