Referencias
PTN:H3132
Rubix:798733423000
fabricante:857580
EAN:3660338128332




Documentos
Detalles de producto : H 3132
El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m160×3 |
| Anchura | 119 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Serie | h3100 |
| Material | acero |
| Peso | 7.25 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
608,02 € Sin IVA
/ unidad
735,70 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días