Referencias
PTN:H212
Rubix:798733483000
fabricante:857513
EAN:3660338127663




Documentos
Detalles de producto : H 212
El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m60×2 |
| Anchura | 38 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Serie | h200 |
| Material | acero |
| Peso | 0.31 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,41 € Sin IVA
/ unidad
34,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días