H 2338

MANGUITOS DE MONTAJE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:H2338-AKN
Rubix:799014170000
fabricante:890647
EAN:4055953006254
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Rosca machom 190x3
Anchura169 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 2338


Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS

Información técnica


Atributos
Diámetro interior170 mm
Rosca machom 190x3
Anchura169 mm
Diámetro exterior240 mm
Serieh23
Materialacero
Peso12.6 kg
965,73 € Sin IVA
/ unidad
1168,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días