MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN374 HSSE TIN FORMA B M8X0,75

Macho roscar a máquina DIN374 HSSE TiN forma B

Ver información técnica

Referencias

Gühring:832 8.004
Rubix:799285623000
fabricante:9008320080040
EAN:4031093632768
brand logo

Resumen técnico

Roscadometric fine
Diámetro de rosca8 mm
Tipotaladros pasantes métricos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN374 HSSE TIN FORMA B M8X0,75


Macho de roscar a máquina para agujero pasante

Aplicación: para roscas métricas finas conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para aceros en general, aceros de construcción, aceros de fácil mecanización, aceros cementados y aceros bonificados.
Through hole machine tap

 

Application: For metric precision threads according to DIN 13. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.

 

Información técnica


Atributos
Roscadometric fine
Diámetro de rosca8 mm
Tipotaladros pasantes métricos
Con spray refrigeranteno
Adaptador de llave cuadrada4.9 mm
Ángulo de hélice40 °
Longitud total80 mm
Material del cuerpohss-e
Toleranciaiso2/6h
90,28 € Sin IVA
/ unidad
109,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días