MACHO MAQUINA HELICOIDAL MF-20X150 HSSE VAP

MACHO DE ROSCAR MÉTRICO FINO - HELICOIDAL - HSSE 3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:861857
Rubix:798943575000
EAN:3660338166112
861857
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Roscadometric fine
Diámetro de rosca20 mm
Tipotaladros ciegos y pasantes métricos
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MACHO MAQUINA HELICOIDAL MF-20X150 HSSE VAP


Roscado métrico fino
Macho de roscar para orificio no pasante
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Roscadometric fine
Diámetro de rosca20 mm
Tipotaladros ciegos y pasantes métricos
Con spray refrigeranteno
Diámetro de cola16 mm
Adaptador de llave cuadrada12 mm
Ángulo de hélice40 °
Revestimientopulverizado
Longitud total125 mm
Material del cuerpohss-e
Tolerancia6h
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,42 Sin IVA
/ unidad
129,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días