MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN371 HSSE-PM TIALN TIPO H FORMA B M3
Machos roscar a máquina DIN371 HSSE-PM TiALN tipo H forma B
Ver información técnicaReferencias
Gühring:1575 3.000
Rubix:799282904000
fabricante:9015750030000
EAN:4031093730662
Detalles de producto : MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN371 HSSE-PM TIALN TIPO H FORMA B M3
Macho de roscar a máquina para agujero pasante
Características: HSS-E, campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo H, con punta espiral forma B (pasos 4–5).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para aceros altamente resistentes, como aceros bonificados, aceros aleados para trabajar en frío y aceros rápidos.
Características: HSS-E, campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo H, con punta espiral forma B (pasos 4–5).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apropiada para aceros altamente resistentes, como aceros bonificados, aceros aleados para trabajar en frío y aceros rápidos.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 63 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,66 € Sin IVA
/ unidad
67,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días










