Referencias
GISS Cutline:885543
Rubix:798949415000
EAN:3660338388279


Resumen técnico
| Roscado | m10 |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Tipo | taladros ciegos métricos |
Detalles de producto : MACHO M10.0 SPIRAL FLUTE HSS
Espiral métrica ISO
Información técnica
Atributos
| Roscado | m10 |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Tipo | taladros ciegos métricos |
| Con spray refrigerante | no |
| Ángulo de hélice | 15 ° |
| Material del cuerpo | hss |
| Tolerancia | iso 2 / 6h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,40 € Sin IVA
/ unidad
17,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días