MACHO MAQUINA PASANTE BSP 1/2 HSSE VAP MULTIMATERIAL
MACHO DE ROSCAR GAS - RECTO - HSSE - 3 % VANADIO MATERIAS MÚLTIPLES
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:864935
Rubix:798943657000
EAN:3660338193743




Resumen técnico
| Roscado | 1/2 |
|---|---|
| Tipo | taladros pasantes británicos |
| Con spray refrigerante | no |
Documentos
Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE BSP 1/2 HSSE VAP MULTIMATERIAL
Roscado GAS.
Macho de roscar para orificio pasante.
Macho de roscar para orificio pasante.
Información técnica
Atributos
| Roscado | 1/2 |
|---|---|
| Tipo | taladros pasantes británicos |
| Con spray refrigerante | no |
| Dirección de roscado | derecha |
| Diámetro de perforación | 19 mm |
| Diámetro de cola | 16 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 12 mm |
| Ángulo de hélice | 0 ° |
| Revestimiento | vaporizado |
| Longitud total | 125 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Rosca | 1/2 |
| N.º de roscas por pulgada | 14 |
| Tolerancia | iso229 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,21 € Sin IVA
/ unidad
195,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días