MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN371 HSSE-PM TIN TIPO INOX FORMA C M5
Machos roscar a máquina DIN371 HSSE-PM TiN tipo inoxidable forma C
Ver información técnicaReferencias
Gühring:59 5.000
Rubix:799284265000
fabricante:9000590050000
EAN:4031093001175


Resumen técnico
| Roscado | metric |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Tipo | taladros ciegos métricos |
Detalles de producto : MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN371 HSSE-PM TIN TIPO INOX FORMA C M5
Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos
Características: HSS-E, campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo INOX, con punta forma C (pasos 2-3).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apta para aceros resistentes al óxido y a los ácidos, como aceros azufrados, aceros austeníticos, aceros martensíticos y aceros ferríticos.
Características: HSS-E, campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo INOX, con punta forma C (pasos 2-3).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apta para aceros resistentes al óxido y a los ácidos, como aceros azufrados, aceros austeníticos, aceros martensíticos y aceros ferríticos.
Blind hole machine tap
Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6 H, type INOX, with point form C (2–3 threads).
Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for rust and acid-resistant steels such as sulphured steels, austenitic steels, martensitic steels and ferritic steels.
Información técnica
Atributos
| Roscado | metric |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Tipo | taladros ciegos métricos |
| Con spray refrigerante | no |
| Dirección de roscado | derecha |
| Diámetro de perforación | 4.2 mm |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 4.9 mm |
| Profundidad de rosca | 8.5 mm |
| Ángulo de hélice | 40 ° |
| Revestimiento | tin (titanium nitride) |
| Longitud total | 70 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Tolerancia | iso2/6h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,33 € Sin IVA
/ unidad
47,59 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días









