MACHO MAQUINA HELICOIDAL UNF 10X32 HSSE VAP MULTIMATERIAL

MACHO DE ROSCAR UNF - HELICOIDAL - HSSE 3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:865005
Rubix:798943594000
EAN:3660338194399
865005
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tipotaladros pasantes americanos
Con spray refrigeranteno
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MACHO MAQUINA HELICOIDAL UNF 10X32 HSSE VAP MULTIMATERIAL


Roscado UNF.
Macho de roscar para orificio no pasante.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipotaladros pasantes americanos
Con spray refrigeranteno
Diámetro de perforación4 mm
Diámetro de cola3.5 mm
Adaptador de llave cuadrada2.7 mm
Ángulo de hélice40 °
Revestimientovaporizado
Longitud total70 mm
Material del cuerpohss-e
Rosca10
N.º de roscas por pulgada32
Tolerancia2b
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,74 Sin IVA
/ unidad
43,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días