REF. 3100 MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN371 (M) GUN
Rosca | M8 mm |
---|---|
Ángulo de hélice | 60 ° |
Longitud total | 90 mm |
Rosca | M8 mm |
---|---|
Ángulo de hélice | 60 ° |
Longitud total | 90 mm |
Material del cuerpo | HSS |
Tolerancia | h6 |
Material | Acero de alta velocidad |
Diámetro de cola | 8 mm |
Adaptador de llave cuadrada | 6,2 mm |
Revestimiento | 5% cobalto |
En stock; entrega ≈24/48h