MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN5156 FORMA C G1/8 PULGADAS

Macho roscar a máquina DIN5156 forma C

Ver información técnica

Referencias

Gühring:2849 9.728
Rubix:799285597000
fabricante:9028490097280
EAN:4031093600590
brand logo

Resumen técnico

Roscadog (bsp)
Diámetro de rosca9.8 mm
Tipotaladros ciegos británicos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MACHO ROSCAR A MAQUINA DIN5156 FORMA C G1/8 PULGADAS


Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos

Aplicación: para rosca para tubos conforme a DIN ISO 228 (DIN 259). Especialmente apropiada para aceros en general, aceros de construcción, aceros de fácil mecanización, aceros cementados y aceros bonificados.
Blind hole machine tap

 

Application: For pipe threads DIN ISO 228 (DIN 259). Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.

 

Información técnica


Atributos
Roscadog (bsp)
Diámetro de rosca9.8 mm
Tipotaladros ciegos británicos
Con spray refrigeranteno
Dirección de roscadoderecha
Diámetro de perforación8.8 mm
Diámetro de cola7 mm
Adaptador de llave cuadrada5.5 mm
Profundidad de rosca11 mm
Ángulo de hélice40 °
Revestimientosteam-treated
Longitud total90 mm
Material del cuerpohss-e
N.º de roscas por pulgada28
Toleranciabspp
62,45 € Sin IVA
/ unidad
75,56 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días