MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN371 HSSE VAPORIZADA TIPO INOX FORMA B M10
Machos roscar a máquina DIN371 HSSE vaporizada tipo inoxidable forma B
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:16370100, 9152490100
Rubix:799281254000
fabricante:9152490100
EAN:4317784745239
Detalles de producto : MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN371 HSSE VAPORIZADA TIPO INOX FORMA B M10
Macho de roscar a máquina para agujero pasante
Características: campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo INOX, con punta espiral forma B (pasos 4–5).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apta para aceros resistentes al óxido y a los ácidos, como aceros azufrados, aceros austeníticos, aceros martensíticos y aceros ferríticos.
Características: campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo INOX, con punta espiral forma B (pasos 4–5).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apta para aceros resistentes al óxido y a los ácidos, como aceros azufrados, aceros austeníticos, aceros martensíticos y aceros ferríticos.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 100 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días









