Referencias
GISS Cutline:885475
Rubix:798942757000
EAN:3660338387647


Resumen técnico
| Roscado | 1/2x14 |
|---|---|
| Tipo | taladros pasantes británicos |
| Con spray refrigerante | no |
Detalles de producto : JUEGO DE MACHOS BSPT 1/2X14 HSS
• ISO 2284
• Tap tolerance: In accordance with BS21
• Chamfer thread number: 3
• Cutting rake: 7°
• Flute geometry straight flute
• Surface treatment Bright
• Application: for hand or machine tapping of through or blind holes
• Supplied singly
Información técnica
Atributos
| Roscado | 1/2x14 |
|---|---|
| Tipo | taladros pasantes británicos |
| Con spray refrigerante | no |
| Ángulo de hélice | 7 ° |
| Material del cuerpo | hss |
| N.º de roscas por pulgada | 14 |
| Tolerancia | iso 2 / 6h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,48 € Sin IVA
/ unidad
45,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días