MACHO ROSCAR MAQUINA M5 DIN371 HSSE-PM TIN TIPO VA FORMA B
Machos roscar a máquina DIN371 HSSE-PM TiN tipo inoxidable forma B
Ver información técnicaReferencias
Gühring:1002 5.000
Rubix:799282865000
fabricante:9010020050000
EAN:4049844005839


Resumen técnico
| Roscado | m (iso metric) |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Tipo | taladros pasantes métricos |
Detalles de producto : MACHO ROSCAR MAQUINA M5 DIN371 HSSE-PM TIN TIPO VA FORMA B
Macho de roscar a máquina para agujero pasante
Características: campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo INOX, con punta espiral forma B (pasos 4–5).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apta para aceros resistentes al óxido y a los ácidos, como aceros azufrados, aceros austeníticos, aceros martensíticos y aceros ferríticos.
Nota: HSS-E PM (acero rápido pulvimetalúrgico de alto rendimiento) destaca por su gran resistencia (aristas más estables, más resistente al desgaste) y por su mayor vida útil.
Características: campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo INOX, con punta espiral forma B (pasos 4–5).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apta para aceros resistentes al óxido y a los ácidos, como aceros azufrados, aceros austeníticos, aceros martensíticos y aceros ferríticos.
Nota: HSS-E PM (acero rápido pulvimetalúrgico de alto rendimiento) destaca por su gran resistencia (aristas más estables, más resistente al desgaste) y por su mayor vida útil.
Through hole machine tap
Note: HSS-E PM (high-speed steel: powder metallurgical) is distinguished by its high resilience (stronger edge stability, wear resistance) and a higher tool life.
Design: Tolerance range ISO 2/6H, type INOX, with spiral point form B (4-5 threads).
Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for rust/acid-resistant steels such as sulphured steels, austenitic steels, martensitic steels and ferritic steels.
Note: HSS-E PM (high-speed steel: powder metallurgical) is distinguished by its high resilience (stronger edge stability, wear resistance) and a higher tool life.
Información técnica
Atributos
| Roscado | m (iso metric) |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Tipo | taladros pasantes métricos |
| Con spray refrigerante | no |
| Dirección de roscado | derecha |
| Diámetro de perforación | 4.2 mm |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 4.9 mm |
| Profundidad de rosca | 14 mm |
| Ángulo de hélice | 0 ° |
| Revestimiento | titanium nitride (tin) |
| Longitud total | 70 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Rosca | 0.1969 |
| N.º de roscas por pulgada | 31.75 |
| Tolerancia | iso2/6h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,83 € Sin IVA
/ unidad
49,40 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días







