Referencias
E-Coll:98141400
Rubix:799297130000
fabricante:98141400
EAN:4317784348928
Detalles de producto : GRASA MULTIUSOS II GRAFITADA CARTUCHO 400G
Grasa multiusos, grafitada
Características: sin resina, con grafito coloidal. Las combinaciones especiales de principios activos de larga duración están saponificadas a base de litio para propiedades de funcionamiento de emergencia. Resistente a temperaturas de –30 °C a +120 °C, el punto de goteo es de +180 °C. Clasificación de consistencia conforme a DIN 51818: Clase NLGI 2. Denominación posible conforme a DIN 51502:KPF2K-30.
Aplicación: grasa universal para lubricar rodamientos y cojinetes de deslizamiento incluso en el ámbito del rozamiento mixto, para todas las velocidades de deslizamiento admitidas para la lubricación con grasa. Reducción de la fricción y el desgaste incluso con cargas elevadas. Protección del cojinete contra la suciedad dañina. Además con propiedades de protección ante la corrosión y la conservación del efecto lubricante incluso en presencia de agua. Ideal para máquinas agrícolas, equipos para la construcción, excavadoras, camiones, tractores, machacadoras, semirremolques, así como ascensores, dispositivos de carga, cintas transportadoras y bombas de agua.
Características: sin resina, con grafito coloidal. Las combinaciones especiales de principios activos de larga duración están saponificadas a base de litio para propiedades de funcionamiento de emergencia. Resistente a temperaturas de –30 °C a +120 °C, el punto de goteo es de +180 °C. Clasificación de consistencia conforme a DIN 51818: Clase NLGI 2. Denominación posible conforme a DIN 51502:KPF2K-30.
Aplicación: grasa universal para lubricar rodamientos y cojinetes de deslizamiento incluso en el ámbito del rozamiento mixto, para todas las velocidades de deslizamiento admitidas para la lubricación con grasa. Reducción de la fricción y el desgaste incluso con cargas elevadas. Protección del cojinete contra la suciedad dañina. Además con propiedades de protección ante la corrosión y la conservación del efecto lubricante incluso en presencia de agua. Ideal para máquinas agrícolas, equipos para la construcción, excavadoras, camiones, tractores, machacadoras, semirremolques, así como ascensores, dispositivos de carga, cintas transportadoras y bombas de agua.
M-purp. gre. II 400g graph. car.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,15 € Sin IVA
/ unidad
7,44 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días