SUPER ADHESIVE GREASE 1 KG 30589-001 [EX-30589-AA]

Grasa super adherente

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
CRC:SUPER ADHESIVE GREASE
Rubix:798258262000
fabricante:30589-AA
EAN:5412386416453
brand logo
Resumen técnico
Embalaje480 paleta de piezas
Clase NLGI1-2
Viscosidad a 40 °C800 mm²/s
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SUPER ADHESIVE GREASE 1 KG 30589-001 [EX-30589-AA]


Grasa super adherente

Cualidades

•Extremely resistant to oxidation
Extreme worked stability
High pressure load
Water resistant
Good protection against corrosion
High temperature stability
Very good adhering properties

Aplicaciones

High loaded slow moving rolling-element bearings;High loaded slow moving sliding-contact bearings;Guides;Bending and revolving joints;Rim bearings in construction machines, milling units and presses

Información técnica


Atributos
Embalaje480 paleta de piezas
Clase NLGI1-2
Viscosidad a 40 °C800 mm²/s
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.140 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,01 Sin IVA
/ unidad
27,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días