Referencias
Rocol:DRY MOLY SPRAY 400ml
Rubix:730000170034
fabricante:10025
EAN:5024747100255

Documentos
Detalles de producto : 10025 DRY MOLY SPRAY M/L 400ML
Espray de bisulfuro de molibdeno de película seca y carga extrema para lugares donde no se puedan tolerar películas húmedas.
Espray de bisulfuro de molibdeno de película seca de alta pureza y carga extrema diseñado para uso donde no se puede tolerar un lubricante húmedo. El espray DRY MOLY se aplica húmedo para una gran penetración, quedando seco al tacto en 2 a 3 minutos y dejando una película protectora seca que contiene más del 70 % de bisulfuro de molibdeno. El espray DRY MOLY es un lubricante de ensamblaje para superficies deslizantes como rodamientos lisos, pasadores, levas y guías, destinado a reducir la fricción y, por lo tanto, aumentar la vida útil de las piezas móviles en entornos altamente corrosivos. El espray DRY MOLY también se puede usar junto con un lubricante de película húmeda a fin de mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil de los componentes y ensamblajes.
Cualidades
Ideal donde no se puedan tolerar los lubricantes de película húmeda. Previene la fusión puntual, el arrastre y el gripaje. Resistente a altas cargas (hasta 7000 kg/cm²). Excelente resistencia al desgaste. Amplio rango de temperatura de -50 ºC a +450 ºC. Secado rápido. Aprobaciones de Rolls Royce, RAF, Naval y OTAN.
Aplicaciones
El espray DRY MOLY es un lubricante de ensamblaje para superficies deslizantes como rodamientos lisos, pasadores, levas y guías, destinado a reducir la fricción y, por lo tanto, aumentar la vida útil de las piezas móviles en entornos altamente corrosivos.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | 400 ml |
|---|---|
| Temperatura mín. | -50 °C |
| Temperatura máx. | 450 °C |
| Tipo | rocol dry moly spray 400ml - frontline range |
| Color | negro |
| Composición | dry film coating of molybdenum disulphide (mos2) solids in a silicone resin binder; aerosol propellant: lpg (hydrocarbon). |
| Aditivos | rocol.com |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,81 € Sin IVA
/ unidad
50,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días