EP FOOD GREASE 400 GR 32457-001 [EX-32457-AA]
EP FOOD GREASE - Grasa lubricante con PTFE para equipos de procesado de alimentos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
CRC:32457-AA
Rubix:798246453000
fabricante:32457-AA
EAN:5412386002151

Documentos
Detalles de producto : EP FOOD GREASE 400 GR 32457-001 [EX-32457-AA]
Grasa lubricante con PTFE para equipos de procesado de alimentos. Proporciona lubricación de larga duración en cualquier equipo de procesado de alimentos en el que se puede producir un contacto accidental con los alimentos. NLGI Clasificación 2.
EP FOOD GREASE FPS 400 GRS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55x55x238 mm |
|---|---|
| Peso neto | 404 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 118x174x250 mm |
| Peso con embalaje | 2650 g |
| Embalaje | cartucho |
| Clase NLGI | 2 |
| Viscosidad a 40 °C | 160 mm²/s |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 160 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,00 € Sin IVA
/ unidad
26,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días